宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
注文コード
58933743
品番
UK-GBV150BFD-HL
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
呼び径(Φmm)
150
寸法A(mm)
212
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
適合パイプ
(内径)Φ145〜160
厚さ(mm)
(本体・ガラリ板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t1.5、(温度ヒューズ)t0.3
温度ヒューズ
UK-OFF72
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
付属品
(+)ナベ頭剣先6mm×3本
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
157.6