ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の ガラリ(グリル)
ACE(エース)の フード付ガラリ
エース PC丸型 GLガラリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU75、(内径×外径)75×80
注文コード
58933804
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
適合パイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
網付きです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ソフトホワイト
質量(g)
81
内径(Φ)
74
外径(Φ)
109
適合パイプ
SU75、(内径×外径)75×80
有効換気面積(cm
2
)
7.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58933804
-
20735356
-
エース PC丸型 GLガラリ
ACE(エース)
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です