NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58933822
品番
KS-8837PG
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(Φ内径100)
有効換気面積(cm
2
)
19