NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933831
品番
KS-8645PG
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
149
寸法C(mm)
43
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
23.5
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)
有効換気面積(cm
2
)
63