- エース ガラリ ACE(エース) 58933865

- エース ガラリ ACE(エース) 58933865 - エース ガラリ ACE(エース) 58933865

エース ガラリ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプSU100、(内径×外径)100×106 注文コード58933865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 ホワイトグレー 質量(g)80 内径(Φmm)99 外径(Φmm)127 適合パイプSU100、(内径×外径)100×106 有効換気面積(cm2)19.6
注意
※自然換気用としてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58933865 - 60835397 313-421 エース ガラリ ACE(エース) エース ガラリ ACE(エース) 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735374
2024-10-17
用途:
クーラーの配管を埋める
合資会社 伊藤畳店 様

まだ、使ってないですが、これまで小さいのを探していたので、助かります

対象商品:
60835397
2023-03-03
用途:
スプレーブースのダクトホース出口で使用

安価でとても良い製品だと思います。窓つけ換気扇のパネルに穴を開けてコーキングで接着しました。見た目もすっきりと施工でき良かったです。

対象商品:
20735374
2023-03-30
用途:
箱型看板の内部空気循環
工芸社 様 (製造業)

箱型看板の内部空気循環用につかいました。通気口が無いと内部が湿気て早く錆びたり
腐ったりするため上下に各2個使用しました。通気が良くなり耐久性が増しました。

対象商品:
20735374
2021-10-03
用途:
リフォーム工事に

定番のガラリです。案外これが良いという人がいます。

対象商品:
20735374
2020-03-10
用途:
塗装作業時に外して置いといてるうちに見当たらなってしまい、代替品として。
有限会社エー・ダッシュ 様

ぴったりと収まりました。
既設がステンレスなのでシルバーにペイントして問題なし。

対象商品:
20735374
2020-06-03
用途:
デットスペースの解消棚
電気・ガス・熱供給・水道業

通気口新設に使用しました。品質では問題ありませんが、固定爪が割れそうで心配です。値段に相応かと。

対象商品:
58933874
2017-08-10
用途:
通気口
キハラ電気工事有限会社 様 (建設業・工事業)

レジスターと合わせて買ったら、寸がガラリと同じで入らない。レジスターとガラリセットで使えるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
58933874
2017-08-09
用途:
部屋間の通気口
建設業・工事業

ガラリに不満はないのですが合わせるレジスターもエースで揃えたいのに
口径が合わない。仕方なくレジスターは他商品を使っているので、早くなんとかしてほしい。 ちなみに100Φのレジスターとガラリは入ります。なぜ150φの方はダメなのか不思議です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする