NASTA(ナスタ)
スーパースリムフード 100パイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シャンパングレー
シルバーグレー
ブラック
シャンパングレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933901
品番
KS-8820PH-CG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質
AES樹脂
色
シャンパングレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
39
注意
※防虫網(AES樹脂成形網)が必要な場合は別途ご購入下さい。