強制換気用フード

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58933987 品番 KS-700PE-30SG
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(mm)312 寸法B(mm)330 寸法C(mm)360 寸法D(mm)210 寸法E(mm)360 寸法F(mm)312 寸法G(mm)330 寸法H(mm)360 材質AES樹脂 適合(換気扇)25cm用 シルバーグレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39293651
2026-01-06
用途:
換気外部カバー
建設業・工事業

しっかりしてるので取り付けも問題無し
価格も安く買えて良いです

対象商品:
39293651
2018-12-20
用途:
有圧換気扇外部カバー
個人のお客様

既存の取り付け枠が異形状の為加工が必要だったのですが、フードの部分加工も容易で使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39293651
2018-04-27
用途:
換気扇

アパートの換気扇フードに、ステンレスの汎用品を使うのが一般的だが、デザイン的には面白くないのでこれを選んでみた。なかなか良い感じです。建物に合わせて5色ぐらい出てくると良いと思う。

対象商品:
39293667
2016-04-22
用途:
中古で購入したプレハブの強制換気フードが劣化していたため、交換
農・林・水産業

近所のホームセンターで扱っていないサイズだったので購入しました。値段の割にしっかりした素材です。取り替えるのが楽しみです。

対象商品:
39293667
2014-06-16
用途:
台所の排気
建設業・工事業

値段が手ごろでよいが、結構華奢な感じがしたので、耐久性が少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする