換気用フード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58933996 品番KS-72P-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 材質ポリプロピレン(耐寒性) 用途適応レジスター: KS-6010P(200×250) 適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187) シルバーグレー 取付穴径(Φmm)4 有効面積(cm2)(換気)85 取付穴ピッチ(mm)H175×W226

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58933996 KS-72P-SG 88103364 KS-72P-SG 換気用フード NASTA(ナスタ) 換気用フード NASTA(ナスタ) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58933996
2023-12-08
用途:
ファンカバー
東邦工業株式会社 様 (製造業)

ファンの排気口のカバーとして購入しました。即日出荷してもらえて助かりました。

対象商品:
58933996
2018-05-01
用途:
浴室の外壁に雨除けフードとして
サービス業

プラスチックで割としっかりとした作りです。厨房のレンジフードとしては使えませんが、きれいで見栄えが良く満足しています。何よりもコストパフォーマンスは最高です。

対象商品:
58933996
2016-02-14
用途:
自宅の修繕

まだまだ北海道は寒いので、温かい日に付け替えたいと思います

対象商品:
58933996
2014-03-08
用途:
コンテナ・プレハブ用

排気部分のメッシュが、換気扇用にはよいですが、使用目的の、プレハブ用の自然通気口用としては、防虫メッシュが粗すぎて、クモやハチが中で巣を作ります。
 金網で、防虫フィルターを中に設置するために今手作り中です。
 最低でも、台所用のプラスチック製の「ざる」より少し大きな程度のメッシュでないと、冬眠をする虫も侵入してきそうです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする