KS-6040P2-SG 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 58934127

KS-6040P2-SG 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 58934127
KS-6040P2-SG 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 58934127
KS-6040P2-SG 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 58934127

角型プッシュ式レジスター

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58934127品番KS-6040P2-SG
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。

用途断熱密閉型寸法(高さH×幅W)(mm)150×200(取付)種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本シルバーグレー有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 部屋の喚起
製造業

正方形のものは使ったことがありますが、それよりもかっこいいので購入しました。ダクト部が正方形のものより広いので、換気性能アップ期待してます。

2024-09-26
用途: 床下換気
ひざおり歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

床下換気に使用しました、ゲリラ豪雨に備えて床下の風窓をしめます、いつ
豪雨になるかわらないので2カ月間は閉じたまま、そのとき床下と室内の風通しを
確保する目的で使用しました。。強度は無いのですがつかえます。

対象商品 : 58934127
2023-03-27
用途: 同一品の交換
その他業種

使用開始後20年経ってプラスチックの一部が割れてプッシュ蓋が外れたのでネット検索したらびっくり、まだ同じ商品を売っているのですね。うれしくなって即注文しました。
本日届いたので早速交換取付完了。繰り返しになりますが全く同じ商品を作り続ける努力に感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 58934127
2021-12-31
用途: リフォーム
製造業

猫ちゃんが遊んでいて換気口を壊してしまったため開閉できなくなった。
あまりで売っているのを見かけないが、施工されている状態では頻繁に目にするタイプのレジスター。MonotaROさんで扱っていたおかげで無事に安く交換でき非常に助かった。
四隅のネジ止めだけで着脱できるため作業も簡単。外してみた時に外壁側のフード(別売)も積雪で傷んでいたのが判明したのでなお良し。

対象商品 : 58934127
2022-03-29
用途: 事務所補修
株式会社鶴居建設建設業・工事業

事務所が古いので、こちらに変えただけでとても真新しくなりました!

対象商品 : 58934127
2018-12-03
用途: 住宅メンテナンス
建設業・工事業

壁紙張り替えなともない黄ばんでいたので交換しました。20年前から同じ形なんですね。

対象商品 : 58934127
2019-02-18
用途: 既存のレジスターの交換
株式会社イデアシステム

密閉度は、期待したほどではなく密閉度を上げるためには施工の工夫が要ります。遮音性能はそこそこでした。(個人の感想です)

対象商品 : 58934127
2018-01-04
用途: リフォーム

壁紙が新しくなると、経年劣化を感じるので交換です。今までの物より、スタイリッシュで良い。もう少し、密閉感があると良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする