ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
73.5
注文コード
58934285
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
73.5
寸法B(Φmm)
80
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
3
材質
ABS樹脂
色
ソフトホワイト
質量(g)
26
呼称
75
適合パイプ
SU75 、(内径×外径)75×80
注意
※適用パイプにご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58934285
-
33619512
75
パイプ仮枠止
ACE(エース)
1個
¥
139
税込
¥
153
注文コードが変更になりました