- パイプ仮枠止 ACE(エース) 58934294

パイプ仮枠止

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)124.5 注文コード58934294 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)124.5 寸法B(Φmm)131.6 寸法C(mm)23 寸法D(Φmm)3 材質ABS樹脂 ソフトホワイト 質量(g)85 呼称8735、8745 適合パイプSU125 、(内径×外径)125×134
注意
※適用パイプにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934294 - 33619564 8735・8745 パイプ仮枠止 ACE(エース) パイプ仮枠止 ACE(エース) 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
ボイド管の固定に使いたかったのですが、

ボイド管の固定に使いたかったのですが、もう少しタイトな寸法だと期待したのですが、結構ゆるゆるです。
それでも、良いのであれば、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする