曜日別特売
KS-SM100 スリーブマフラー NASTA(ナスタ) 58934303

スリーブマフラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプSU100(内径100)
内容量1個注文コード58934303品番KS-SM100
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。

材質グラスウールサイズΦ100・60L適合パイプSU100(内径100)有効換気面積(cm2)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934303
2025-06-01
用途: 既設マフラーの取り替え
教育・研究機関

住宅のスリーブマフラー(グラスウール製)があまりに汚れてたので
これを注文して
取り替えを試みましたが、
レジスターのパイプにはめ込もうとすると
そもそもパイプの内径にあまりにぴっちりだったり
パイプ内に立って設置されている水避け板に
はばまれることになったりするので
結局断念しました。
(古いものを外す時には
 壊して取り出すだけなので容易いですが)。
このグラスウール製は手粗く扱うと形が壊れしまいますが
同型の発泡ウレンタン製のものを改めて取り寄せて
それに替えてしまいました。
グラスウール製は
「水分や光によって劣化しません。」と能書きされていて
これを利用できるのが一番かもしれませんが、
取り付け場所に自由が効くかを確認して
それができるなら、これはお勧めでしょう。

対象商品 : 58934303
2022-12-07
用途: 給気口の防音対策
製造業

給気口に対してサイズがギリギリだった為、押し潰しなごら挿入出来るかなと思い購入しましたが、思っていたよりカチカチで、押し潰そうとすると中の十字が抜けてバラバラになってしまいます。最終的には外部側を取り外し外から挿入しました。ちなみに、肝心の防音対策が出来ているかどうかは正直不明です…あまり効果は感じられませんでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする