ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の ガラリ(グリル)
ACE(エース)の フード付ガラリ
SUS304 ステン丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58934574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
仕様
100mm
寸法A(mm)
175
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
140
寸法G(mm)
6
寸法C(Φmm)
97
寸法B(Φmm)
107
注意
※下記要因によりサビが発生することがありえます。
1.海岸地域などで潮風に含まれる塩分。
2.鉄やアルミなどの粉末が付着した状態で放置すると腐食を起こし、”もらい錆”を受けることがあります。
3.煤煙、亜硫酸ガスなどの付着。
4.酸性雨被害による。
5.プレス加工摩擦による磁性発生箇所。
6.吸気時付着滞積したホコリ部。