ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の ガラリ(グリル)
ACE(エース)の フード付ガラリ
SUS304 ステン丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58934583
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
仕様
150mm
寸法A(mm)
230
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
180
寸法G(mm)
7
寸法C(Φmm)
145
寸法B(Φmm)
155
注意
※下記要因によりサビが発生することがありえます。
1.海岸地域などで潮風に含まれる塩分。
2.鉄やアルミなどの粉末が付着した状態で放置すると腐食を起こし、”もらい錆”を受けることがあります。
3.煤煙、亜硫酸ガスなどの付着。
4.酸性雨被害による。
5.プレス加工摩擦による磁性発生箇所。
6.吸気時付着滞積したホコリ部。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805