UK-GN75S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934617 UK-GN75S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934617 UK-GN75S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934617

ステンレス製 丸型フード付ガラリ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)75 材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316 高さ(mm)(水止め)16 注文コード58934617 品番UK-GN75S-HL
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径・材質・高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。

材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316 仕上ヘアーライン・クリア塗装 寸法A(mm)118 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 寸法D(mm)62 寸法E(mm)45 高さ(mm)(水止め)16 適合パイプ径(Φmm)74〜84(内径) 呼び径(Φmm)75 メッシュ(金網)12M 厚さ(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5、(金網)t0.29 種類丸型フード付ガラリ 開口面積(cm2)12.58 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86956186
2024-02-15
用途:
何気に納期が早い

方々のサイトで比べてみましたが 価格面でもお安く 納期は当日出荷と 最も早く助かりました 梱包は ビニール一枚ですが 傷は見当たりませんでした

対象商品:
86956177
2024-07-06
用途:
墓石の換気口
浦田石材彫刻店 様 (製造業)

前回5個だけ試しに購入し使ってみましたが、大変良かったので再度購入します。

対象商品:
86956177
2024-06-22
用途:
衣類乾燥機の排気用に使用

値段のわりにしっかりした作りでした。
取り付け用のビスの穴があれば嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
58934617
2022-12-18
用途:
天井換気
株式会社TMシステム 様 (建設業・工事業)

使用して大変満足しています、塗装色がありましたら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
86956186
2022-04-26
用途:
通風口

近所のホームセンターでは扱っていない商品なので助かりました。

対象商品:
86956134
2020-06-04
用途:
外壁サイデイング通気換気
サービス業

TOTAL価格が高いので安く検討願いたいです。
製品はよいのですが価格で4星、やや満足評価です。

対象商品:
06707163
2019-03-18
用途:
換気口ガラリ交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

これまでフード無しのガラリだったので、豪雨時に天井裏に雨水が浸透していました。
本製品に交換してから安心できています。

対象商品:
06707163
2018-10-17
用途:
換気扇の外部のフードに 妻壁ガラリに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

両横に穴が開いているのがいい 内部にパイプがなくジャバラだけの時でも
フードを止めていかなければならない時がある その時は横の穴を その裏の爪をまげてビスを打って止めれる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする