ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58934653 品番 UK-GA1520-BR
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕上ブロンズ・アクリル塗装 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-17
用途:
物置の通気口交換
サービス業

安物物置のプラスチック製通気口が劣化でボロボロになった為こちらに交換しました。
物置も塗装し直してとても良い感じに。
ステンレス製で見た目も良く、お値段以上です。

対象商品:
58934653
2023-12-24
用途:
浴室扉の換気口

本来の用途ではないが、浴室の床が乾燥せず不衛生のため、浴室扉のプラ板をくり抜いて通気口として本部品を取り付け。今まで2日たっても乾燥しなかった浴室の床が半日程度で乾燥するようになり、一応目的は果たせています。

対象商品:
58934644
2022-06-16
用途:
住宅
建設業・工事業

値段の割には大変作りが良い感じでした
またなにかあれば、注文します

対象商品:
58934653
2020-11-20
用途:
外壁の換気フードの取替
ミヤマプランニング 様 (建設業・工事業)

浴室の壁換気扇のプラスチック製フードが経年劣化により割れていました。
ユニットバスの入れ替えで天井換気扇に変更した為壁換気口の閉塞が必要になり
大きさの合う物及び対応年数の永いものを探していました。
コンパクトでステンレス製という事でスッキリ納まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934653
2018-10-26
用途:
吸気口取り付け
ルックアップデザイン事務所 様 (建設業・工事業)

中々ブロンズ仕様のガラリが無く,又形も非常に良く取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58934644
2018-10-25
用途:
換気ガラリ取替

丁寧な梱包で、早速に送って頂きました。
小口梱包の箱が、別商品の梱包箱でしたので、
同商品の梱包箱に入れて頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58934653
2018-08-21
用途:
リフォーム時
製造業

内装をリフォームしたついでに、風呂の換気口がプラスチックで、経年劣化していたので、ステンレス製のガラリを購入し自分で取り換えた。見た目も良く取り付けも簡単でした。

対象商品:
58934644
2018-04-19
用途:
色々な製作品の通気口

板厚が薄いですがしっかりしています。こんなに安くていいの?と思うくらい安くて気軽に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
看板棟に取付したいのですが、LED照明に取替えのため、上部の通気をしたいのですが、防雨型になっていますか?。写真で見たら?。
回答:
本商品は防雨型ではございません。
2013-10-16

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする