ステンレス製 丸型フード付ガラリ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316 高さ(mm)(水止め)22 注文コード58934662 品番UK-GN100S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は呼び径・材質・高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。

材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316 仕上ブラック 寸法A(mm)148 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)77 寸法E(mm)46 高さ(mm)(水止め)22 適合パイプ径(Φmm)97〜111(内径) 呼び径(Φmm)100 メッシュ(金網)12M 厚さ(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5、(金網)t0.29 種類丸型フード付ガラリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934662 UK-GN100S-BK 86956204 UK-GN100S-BK ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86956186
2024-02-15
用途:
何気に納期が早い

方々のサイトで比べてみましたが 価格面でもお安く 納期は当日出荷と 最も早く助かりました 梱包は ビニール一枚ですが 傷は見当たりませんでした

対象商品:
86956177
2024-07-06
用途:
墓石の換気口
浦田石材彫刻店 様 (製造業)

前回5個だけ試しに購入し使ってみましたが、大変良かったので再度購入します。

対象商品:
86956177
2024-06-22
用途:
衣類乾燥機の排気用に使用

値段のわりにしっかりした作りでした。
取り付け用のビスの穴があれば嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
58934617
2022-12-18
用途:
天井換気
株式会社TMシステム 様 (建設業・工事業)

使用して大変満足しています、塗装色がありましたら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
86956186
2022-04-26
用途:
通風口

近所のホームセンターでは扱っていない商品なので助かりました。

対象商品:
86956134
2020-06-04
用途:
外壁サイデイング通気換気
サービス業

TOTAL価格が高いので安く検討願いたいです。
製品はよいのですが価格で4星、やや満足評価です。

対象商品:
06707163
2019-03-18
用途:
換気口ガラリ交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

これまでフード無しのガラリだったので、豪雨時に天井裏に雨水が浸透していました。
本製品に交換してから安心できています。

対象商品:
06707163
2018-10-17
用途:
換気扇の外部のフードに 妻壁ガラリに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

両横に穴が開いているのがいい 内部にパイプがなくジャバラだけの時でも
フードを止めていかなければならない時がある その時は横の穴を その裏の爪をまげてビスを打って止めれる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする