宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
強制換気用ステンレス製 UA深型フード付キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58934687
品番
UK-UAEV100S-MG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
(本体・フード・水切板)SUS304
色
メタリック・グレー
寸法A(mm)
217
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
呼称
100
適合パイプ
(内径)97〜111
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
73.3