自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 注文コード58934723 品番UK-MZEN100B-MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。

仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)214 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)78 寸法E(mm)48 寸法F(mm)34 寸法G(mm)83 寸法H(mm)199 種類M型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304 MG(メタリックグレー) 板厚(mm)(本体、ガラリ・水切板、フード)t0.5、(金網)t0.32 適合パイプ(内径)Φ97〜111 開口面積(cm2)39.73 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)39.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86954454
2023-01-04
用途:
屋根棟換気がある屋根に雪割の三角屋根を設置した為妻側に取付して換気を充足した。
星野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

作業性が良く短時間にて作業することができて今後も使用したいと思います。カラーについてはブラック、ブラウン、アイボリー等屋根材、外壁材に合ったものがあれば使用する頻度が
高くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86954454
2020-05-29
用途:
天井裏の換気
天理教北治分教会 様

外壁に付いていた換気口にかぶせて取り付けしました。
風を伴う雨が降ると壁内を伝って雨漏り状態となります。今回 この商品を購入し 外側部分のみ 現在付いている換気口にかぶせました。
3本のネジを外せば簡単に2分割できる所が良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
58934723
2018-04-24
用途:
アパートのリフォーム時で古いガラリと交換
不動産業

今回古いガラリと交換したが、フード部分が蛇腹になっていると使い勝手が良いと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
58934732
2015-03-02
用途:
屋根裏換気

暴風雨でも雨が入り込まない作りで、ステンレス製で軽量のため設置も楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする