曜日別特売
UK-RN125S-HL ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業 58934811

 

UK-RN125S-HL ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業 58934811
UK-RN125S-HL ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業 58934811
UK-RN125S-HL ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業 58934811

ステンレス製 丸型レジスター

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)125
内容量1個注文コード58934811品番UK-RN125S-HL
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

網付の内壁用・丸型レジスターです。

呼び径(Φmm)125寸法A(mm)190寸法B(mm)120寸法C(mm)136寸法D(mm)16寸法E(mm)54適合パイプ径(Φmm)120~136(内径)有効面積(cm2)43.9(換気)仕様Φ125用材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスター適合パイプ(内径)Φ120~136RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 貸室改装時
有限会社 ワイ・イー・エス不動産業

取り付け易く、シンプルな操作で換気ができ機能的な商品である。また価格的にも納得ができる。

対象商品 : 11099715
2023-06-22
用途: 物件修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

見た目も新しくてスタイリッシュな感じが気に入っています。値段もお手頃でお部屋の価値が上がると思うので大変満足しています。

対象商品 : 11099715
2019-07-17
用途: 基礎換気口の交換(DIY)

リピートです。劣化した換気口の交換です。 冬場は北側をクローズして使用しています。 ステンレスで耐久性も良く交換は簡単でした。

対象商品 : 58934811
2018-06-13
用途: 既存プラスチック製と交換
サービス業

部屋の既存プラスチック製が色あせてきたので、交換しました。ぴったりとはまり、見た目もよくなりました。

対象商品 : 11099715
2017-12-02
用途: ロケットストーブの吸気量調整

網がついていたのは予想外でしたが、写真や図面に表現されていますね。
106φの煙突に丁度はまりました。安くて良いと思います。

対象商品 : 11099706
2021-06-07
用途: わからない
農・林・水産業

買ったばかりなので、未だ使用していないのでわからない

1が参考にしています
対象商品 : 11099706
2017-05-30
用途: マンションの室内用のレジスターの交換
製造業

品質は全く問題なく、注文した翌日に到着しました。以前のプラスチック製レジスターに比べ、RCむき出しの壁には合っていて、とても良いです。

対象商品 : 11099724
2017-03-14
用途: 空き部屋(物件)の修繕作業時
有限会社 拓栄企画不動産業

ステンレスが軽く、滑りが良くて、開閉しやすいのがとても良いです。
円の部分が以前のより大きく存在感があります。個人的には気持ち…もう一回り小さい方が嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする