UK-ND2040W ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業 58934872 UK-ND2040W ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業 58934872

ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934872 品番 UK-ND2040W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防火ダンパー付の軒天換気口です。

寸法(縦×横)(mm)216×416 材質(本体・スライド板)SUS304 種類角型軒天換気口 寸法A(mm)216 寸法D(mm)368 寸法E(mm)4 寸法B(mm)416 寸法C(mm)168 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)182.7 切込寸法(mm)175×370
注意
※本製品は、温度ヒューズ熔解式72℃用を使用しております。施工前に物流時等の温度ヒューズの破損を防ぐ為に、ダンパー部にストッパーをセット済みです。
※本製品を施工の際は、表面の中央部にセット済みのストッパーを外してからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934872
2021-07-06
用途:
ノキテンの換気の為。
卸売・小売業

スチール製のものは、錆びやすいです。今回のものは、ステンレス製なので、錆びにくいのでとても安心です。

2021-06-03
用途:
修繕、交換
製造業

サイズもバッチリでコスパ最高でした!
また迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
58934863
2021-05-22
用途:
既存商品との入れ替え
建設業・工事業

サムネイル画像が商品と違っているので注意が必要です。
このサイズの商品がなかなか見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする