ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934976 品番 UK-YR2040SM
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)

寸法(縦×横)(mm)200×400 材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法A(mm)200 寸法F(mm)10 寸法D(mm)381 寸法E(mm)6 寸法B(mm)400 寸法C(mm)190 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)154.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934967
2020-08-14
用途:
床空調のハチの巣対策
その他業種

クマバチが、巣を作るのに、床空調出入を止める為、金網付きを取り付けました。サイズが丁度良く、両面テ−プで取り付け、問題なく固定出来ました。クマバチ巣対策に購入致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934967
2018-04-10
用途:
基礎 換気口 修理
製造業

土素人でも、取り付けが簡単にできた。が今年のカタログに載ってない…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする