先端保護キャップ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 58935082 品番 PR-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。

材質軟質塩ビ 用途針金・細いパイプの先端被せに 呼称2mm 差込深さ(mm)15 外径(mm)3.6 内径(mm)2
注意
※鋭利な物を保護する際は、キャップに穴が開かないよう下処理してからご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

対象商品:
58935213
2024-07-14
用途:
ドレーンのキャップとして仕様。
自動車・二輪車・自転車関連業

ドレーンを着けて、お風呂に入る時
保護キャップを着けて、お風呂に
入り、お湯が入らずとても良かったです。

対象商品:
58935222
2023-11-20
用途:
電気ウキのキャップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

夜釣りで使う電気ウキの先端キャップとして使います。
着水の衝撃にも強いのでお勧めです

対象商品:
58935082
2023-08-21
用途:
SUSワイヤ先端部の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

購入したサイズは、ホームセンターにもなく探してました。

対象商品:
58935256
2022-01-20
用途:
塩ビチューブのキャップとして使用

内径10mm(4個入り)を購入、少し高いと思った分減点。
同じ材質のチューブのキャップとして使用なので違和感なくしっかり止まる。

1人が参考にしています
対象商品:
58935082
2021-01-05
用途:
S字フックの先端からの保護
自動車・二輪車・自転車関連業

色々サイズがあり、ちょうどよいサイズの物が入手出来て満足です。100均でS字フックを買ってそのまま使わずにこれをつけて使用しました。

対象商品:
58935082
2020-05-01
用途:
針金ハンガーの先端に

クリーニング店に洋服を出すと付いてくる針金ハンガーの先端に付けてみようと、2mmのものを選んだのですが、結果は丁度良かったです。
針金ハンガーは、長押等に掛けると、壁を傷つける事がありますが、このキャップによって、その問題は解決しました。非常に満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
58935143
2020-04-21
用途:
コントロールボタンの先端保護
サービス業

時間や接触回数により経年劣化してしまうパーツ部品なので大変安価で品質的にも満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする