吊り棚受

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58935265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です

材質スチール 耐荷重(kg)(1本あたり)30 仕上粉体塗装 棚板寸法(mm)190〜350(使用) 棚受け金具その他棚受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58935265
2016-01-28
用途:
棚制作
有限会社橋本組 様

丈夫な棚が簡単に作れて、非常に便利。値段が1,000円くらいになればベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする