ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
プラスターブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
58935283
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。
専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
材質
スチール
安全荷重(kg)
(2本1組)15
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
用途
石こうボード・ウスベニヤ専用棚受
付属品
ピン取付工具付き
色
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
注意
※棚板の奥行きは15〜20cm以内にしてください。
※20cmを超える棚板は絶対に使用しないでください。