ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装建材
ケイ・ジー・ワイ工業の 木材
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚板
プラスターシェルフ グラスアート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58935387
品番
PS-1260G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ネジの効かない壁に最適です
棚板厚さ(mm)
6
材質
(棚板)強化ガラス、(ブラケット)スチール
用途
強化ガラス製棚板セット
付属品
ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
寸法(mm)
(棚板)120×600
安全荷重(kg)
3
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。