タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの レジ台カウンター
前面棚セット(TLG90・85兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58935415
品番
LG前面棚セット 900
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
お客様の鞄などの手荷物置き台として非常便利な前面棚です。
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法D(mm)
185
色
ホワイト
材質
天板:木/化粧板仕上 ブラケット部:スチール/焼付塗装仕上
耐荷重(kg)
20
メーカー商品コード
0F0163
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※隣にカウンターを設置した場合には取付できない可能性があります。
※現地でΦ4の穴あけ加工が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません