2段平台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58935546 品番 FG2段平台 900×900×750
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2段ワゴンの定番シリーズで上下の展示や下部は補充スペースとして耐荷重を下げることなく商品の見えやすさや出し入れも容易にできる大きな開口を確保できる画期的なワゴンです。
ペットボトルの飲料類や酒類などの重量用の山積展示もできる商品です。

セット内容前面枠×2 側面ビーム×4 天板(床板)×2 上ランカン(オス)×2 上ランカン(メス)×2 下ランカン(オス)×2 下ランカン(メス)×2 材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ ホワイト 耐荷重(kg)アジャスター仕様:500/キャスター仕様:350(但し一段あたり300以内) 呼び寸法D(mm)900 メーカー商品コードS68502 呼び寸法W(mm)900 呼び寸法H(mm)750
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
※ランカンにはオス・メスあります。
※上下でのランカン高さは違います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする