アルミ棚柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)16 注文コード58935581 品番TBA118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み用アルミ棚柱です。

長さ(mm)1820 材質アルミ(t=1.0) 用途クローゼット等の収納スペース作成に 仕様掘込み用 幅(mm)16 ピッチ(mm)20 仕上アルミ(B2) シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58935581 TBA118 11098675 TBA118 アルミ棚柱 ACE(エース) アルミ棚柱 ACE(エース) 1セット(8本) 5,298 税込5,828 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする