ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚柱
アルミ棚柱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
13
注文コード
58935597
品番
TBA218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み用アルミ棚柱です。
長さ(mm)
1820
材質
アルミ(t=1.0)
用途
クローゼット等の収納スペース作成に
仕様
面付け用
幅(mm)
13
ピッチ(mm)
20
仕上
アルミ(B2) シルバー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58935597
TBA218
11098684
TBA218
アルミ棚柱
ACE(エース)
1セット(8本)
¥
4,498
欠品中
税込
¥
4,948
内容量が異なります