フィット棚柱

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)650 注文コード58935624 品番PG-427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。

長さ(mm)650 材質SUS430 用途クローゼット等の収納スペース作成に 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58935624 PG-427 03398535 PG-427 フィット棚柱 SPG(サヌキ) フィット棚柱 SPG(サヌキ) 1セット(4本) 969 税込1,066 内容量に変更がありました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03398526
2024-07-20
用途:
食器棚の制作時
サービス業

とても取り扱いやすい。厚みも薄く、すっきりした印象なので、家具もおしゃれになりました。

対象商品:
03398535
2023-06-14
用途:
収納棚
建設業・工事業

新築工事の造作洗面台の収納棚に使ってみました。
初めて使用してみたのですが、選んだ一番の理由は長さが何種類かあったのと4本で1セットであったからです。
取付た感じもスッキリした感じもあるし、お客様にも喜んでもらえそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
03398508
2021-07-24
用途:
注文家具の棚受けに使用
有限会社アーキハンズ 様 (建設業・工事業)

巾、厚みが使いやすい。取付ビス穴もあり使い勝手
が良いです。厚みも薄く直付けも出来るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
03398517
2019-10-30
用途:
本棚
教育・研究機関

スリムで綺麗にフィットしました。釘穴もあったので作業しやすくて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
03398535
2019-12-04
用途:
玄関のニッチの棚板取付
サービス業

薄型で目立ちにくいが、しっかりしてるのでいいと思う。コスパ高いです。

対象商品:
03398535
2018-05-04
用途:
本棚の中に新しいたなを追加

寸法精度 作りがよくぴったり設置できました。きれいに作ることが出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
03398526
2017-10-23
用途:
棚の作成
その他業種

しっかりと棚を支えてくれます、またダイヤモンド型のフックは小手に安心感があります。

対象商品:
03398508
2017-03-09
用途:
シューズクローゼットの棚作り
有限会社加藤工務店 様 (建設業・工事業)

薄いのでスッキリ取付けできました。強度も十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする