ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバーキャップ クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58935895
品番
NSC
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
仕様
SB-24用
材質
ABS樹脂
色
クローム
サイズ
24
仕上
クローム
用途
角バー用 フック パネルが使用できます。
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応