タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ワゴン什器
上置台セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935896
品番
WUH上置き台セット 900×450
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワゴンや平台・ステージの上に載せて陳列にアクセントをつけるときに最適です。
耐荷重(kg)
30
セット内容
天板×1 アーム×1 スタンド×2 ツマミ×2
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
呼び寸法D(mm)
450
メーカー商品コード
S41231
呼び寸法W(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
※水平を保持できるように調整して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません