タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ワゴン什器
上置きゴンドラセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935905
品番
UG-75・75
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワゴンや平台・ステージの上に載せてポイント陳列をして下さい。脚の付け替えるだけで片面から両面に変更できます。
セット内容
本体×1 脚部×2
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
750
耐荷重(kg)
30(両面使用時)
メーカー商品コード
41281
呼び寸法W(mm)
750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません