タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ワゴン什器
FBスチールステージセット・H160
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935966
品番
(N)FBSS9045S
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
メーカー商品コード
S44946
色
ホワイト
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色
セット内容
天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4
耐荷重(kg)
300
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法D(mm)
450
呼び寸法H(mm)
160
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※耐荷重を事前に確認下さい。
※200kgを超えるものは重量ステージをご使用下さい。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません