曜日別特売
N-1260 キーストック ノムラテック 58936184

キーストック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58936184品番N-1260
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。

用途
カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120本体幅(mm)80
注意
※防止加工はしておりません、番号のお忘れ、お問合せに関しましてメーカーでは一切対応できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936184
2021-10-28
用途: 原状回復工事の時やお客さんと鍵のやり取りをする時
不動産業

容量も大きくタグやキーホルダー付きの鍵も入りとても便利。

対象商品 : 58936184
2020-10-16
用途: 設備工事期間中の借用鍵保管用として
フジテック株式会社建設業・工事業

複数・大きめの鍵保管用としてキャパがあるので大変重宝しており所属部門において常用キーBOXとして使用しております。今後も機会あれば引き続き購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする