大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
マーキー10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
色
ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
用途
管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
仕様
ステンレスワイヤー付
材質
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリプロピレン