ノムラテック
ノムラテックの 南京錠・鍵
ノムラテックの ダイヤル錠
デジタルムーンロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936412
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
ロック
プッシュボタン式
仕様
シャックルの径:5.5mm
寸法(mm)
40×44×14
用途
ポスト、バック、ロッカーに最適
材質
(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
注意
※暗証番号忘れによる解錠が出来ない場合やその他の解錠に要する暗証番号の問合せには一切お答えできません。