新体操リボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58936450 品番 18938
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

はじめてでも安心!くるくる楽しい新体操リボン!
くるくる回して楽しく踊れる新体操リボンです。軽くて、小さな手でもしっかり握れるスティックで、扱いやすいリボンです。くるくる回すだけで、美しくヒラヒラと舞い、ダンスを華やかにします。運動会・学園祭・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。

セット内容本体のみ 材質リボン:ポリエステル、スティック:FRP・PVC 寸法(cm)スティック:48 寸法(幅W×長さL)(cm×m)リボン:5×4
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする