東邦金属工業
東邦金属工業の 南京錠・鍵
東邦金属工業の 南京錠
YALe南京錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936586
品番
20mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ラインナップ中、最小の南京錠
それでも、56通りの鍵違いを誇ります。
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(ツル)
鉄鋼
用途
ロッカーや下駄箱、小物入れなど、屋内用南京錠です
仕様
(付属鍵)3
材質
(本体)真鋳、(つる材)鉄鋼
注意
※同一キー対応不可