タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの 専門店用什器
マガジンラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
メーカー商品コード
62487
注文コード
58936614
品番
62487
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
狭い店舗での雑誌、週刊誌の陳列に最適です。
材質/仕上
スチール/焼付塗装
付属品
ブラケット付
色
ホワイト
耐荷重(kg)
40
メーカー商品コード
62487
呼び寸法W(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※商品を載せたまま移動しないでください。
※組立時には電動ドライバー、プラスチックハンマーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません