曜日別特売
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164

 

T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164
T12N45 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学 58937164

点検口枠T(neo-V配合)

(8件のレビュー)
開口寸法(mm)500×500
規格450×450mm
呼称T_125N(ボード厚12.5mm)用
内容量1台注文コード58937164品番T12N45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。

用途
天井や壁の点検口枠に使用
開口寸法(mm)500×500材質塩ビ規格450×450mm呼称T_125N(ボード厚12.5mm)用オフホワイト
注意
※規格は点検口枠の内寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 屋根裏のメンテナンスのため
Factory449建設業・工事業

頻繁に開閉する場合には向かない。密閉性は良くない。普通のアルミの開閉できる点検口のほうがなぜか安い。プラスチックだけの作りなのに高価。
締めた状態の天井はスッキリしているが、周りがもう少し細くても良いかなと思う。

対象商品 : 58937182
2024-05-01
用途: 壁点検口の設置
建設業・工事業

クロスを張り替えないで点検口の設置をしたかったのですが、内側に背負わす下地の固定が枠のチリが狭くビスが打てませんでした。枠のチリが広いと、とても楽に設置できると思いました。

対象商品 : 58937164
2023-01-27
用途: 建築資材
有限会社Plan net

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

対象商品 : 58937164
2021-07-02
用途: リフォームの追加用に
建設業・工事業

開口部の下地に付けるタイプで多用途、臨機応変に使用出来るお気に入り商品です

対象商品 : 58937146
2017-07-19
用途: 配管メンテナンス
株式会社Built Imp.建設業・工事業

開ける時のツマミみたいのがあれば、開けやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 58937164
2016-12-12
用途: 配線工事用の壁点検口
蓮池建創

取付も仕上りも問題なく出来ました。蓋の押さえが無いので脱着の際にボードを損傷しないか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 58937155
2015-01-15
用途: 壁内の電気配線用点検口
丸太工房二級建築士事務所

開けるのにビスを8本抜かないといけません。頻繁に点検する場所には使えません。見た目はアルミ製よりやわらかい感じで良いです。めったに開けない所ならOKです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58937173
2014-08-26
用途: エアコン工事
株式会社サンブリック

少々高いかな!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする