GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 室内用
GIKEN(川口技研)の 壁面取付
川口技研 室内サオカケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58937216
品番
SK-1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
種類
室内壁付型
用途
窓枠を利用して室内で物干ができます。
付属品
ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質
(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)
(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)
230
注意
※片側1本12kgを越える用途に使用しないでください。
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯が無く、取付けネジの効かない場所には取付けできません。