画像準備中

手すり子付パーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード58937286 品番HP-4WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は色・適合物干・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 材質ADC 寸法(mm)36×150 質量(g)419 仕上アクリル焼付塗装
注意
※物干1本に対して1袋必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58937286 HP-4WH 32622861 HP-4-W 手すり子付パーツ GIKEN(川口技研) 手すり子付パーツ GIKEN(川口技研) 1袋 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする