GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
手すり子付パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ライトブロンズ
注文コード
58937295
品番
HP-4-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色・適合物干・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブロンズ
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
材質
ADC
寸法(mm)
36×150
質量(g)
419
仕上
アクリル焼付塗装
注意
※物干1本に対して1袋必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58937295
HP-4-LB
75143616
HP-4-LB
手すり子付パーツ
GIKEN(川口技研)
1袋
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました