GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
面付パーツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ライトブロンズ
注文コード
58937304
品番
HP-8B-LB
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・適合物干・セット内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブロンズ
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
付属品
支柱取付用ドリルネジ Φ5×25 6本
仕様
アルミ支柱への取付
材質
ADC
寸法(mm)
163×47
質量(g)
148
仕上
アクリル焼付塗装
注意
※物干1本に対して1袋必要です。