GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
ジカ付パーツ(木造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ホワイト
仕上
アクリル焼付塗装
注文コード
58937313
品番
HP-6-W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
木下地への取付
材質
SUS304
寸法(mm)
(色付コーチスクリュー)Φ8×90 2本
質量(g)
71
仕上
アクリル焼付塗装
注意
※物干1本に対して1袋必要です。