HKL-85BL 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 58937356

窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)844 ブラック 注文コード58937356 品番HKL-85BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は全長・色など8種類から選べます 他の種類を見る

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。

全長(mm)844 ブラック 付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き。真下に収納できるタイプ※アームを垂直下向きにするためには上40°にセットして、アーム下側の穴からドライバーでネジを約9回転ゆるめてください。 材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 取付厚(mm)18
注意
※木部取付用パーツ付属(その他パーツにつきましては、別途お買い求めください。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58937356 HKL-85BL 75143354 HKL-85-BL 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75143327
2021-05-19
用途:
住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為

住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為、住宅街壁に取り付けました。一般の物より長めで物干し竿がうまく収まりました。

対象商品:
75143327
2019-11-04
用途:
洗濯物干し、当製品使用前は外に出てから干し作業をしなければならなかった。使用後は部屋の中からできる。
その他業種

強度仕様が30sとなっているが、50s以上になるとありがたいです。

対象商品:
75143345
2016-11-27
用途:
洗濯物干し

製品に全く問題ありません。
電動ドリルの細錐で下穴を開けて、付属のコースレッドで締付けるだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする