※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 天井吊型
アルミ自在物干ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58937426
品番
780mm
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
寸法H(mm)
630と780
種類
自在式
用途
ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
仕様
2段階調整
材質
アルミ
質量(kg)
1.9
色
ブロンズ
仕上
アクリル焼付塗装
注意
※1本販売で、2本で1組となります。必要本数をご注文ください。