ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 物干 取付金具
サオトウシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58937444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法(mm)
92×15×52.3
質量(g)
55
径(Φ)
(ビス)4
仕上
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
2.3
注意
※取付けネジは付属しておりません。